Motion
3505 SOPORTE DE ASIENTO, ASIENTO DE POLIURETANO DE COLOR BLANCO ROTO

Bevco Ergonomic
3505 SIT STAND, BLK POLYURETHANE SEAT

Soporte para sentarse; base de nailon negro
Artículo MI #07583437
No. Fabricante 3505 SIT STAND, BLK POLYURETHANE SEAT
Precio405.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3505 SIT STAND, BLK POLYURETHANE SEAT

Soporte para sentarse; base de nailon negro
Artículo MI #07583437
No. Fabricante 3505 SIT STAND, BLK POLYURETHANE SEAT
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
Precio405.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    32 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    32 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    22 pulg.
  • Profundidad del asiento
    12 pulg.
  • Anchura del asiento
    13 pulg.
  • Peso
    17 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3505 SOPORTE DE ASIENTO, ASIENTO DE POLIURETANO DE COLOR BLANCO ROTO
  • El soporte para sentarse de BEVCO promueve la bipedestación dinámica al permitirle permanecer de pie durante todo el día mientras se posa periódicamente sobre este taburete para quitar peso de las piernas y la parte baja de la espalda. El asiento de poliuretano negro de 13" de ancho y 13" de diámetro es antibacteriano, impermeable al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos. La textura del asiento proporciona una superficie antideslizante que es resistente a las perforaciones y fácil de limpiar. La inclinación hacia adelante 11° permite ajustes personalizados para una máxima comodidad ergonómica. Un cómodo ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 22” a 32”. La resistente base de nailon negro de 25" de diámetro viene de serie con deslizadores tipo hongo.