Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.140 pulg.
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Diámetro interior0.560 pulg.
- Longitud4.420 pulg.
- Longitud total4.420 pulg.
- Peso12.88 oz
- Ancho1.840 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11-1/16-12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
4SA12FJA12 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera