Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura0.940 pulg.
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Diámetro interior0.560 pulg.
- Longitud4.280 pulg.
- Longitud total4.280 pulg.
- Peso14.78 oz
- Ancho1.840 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11-3/16-12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera