Motion
4SA20FJ20
Accesorios de manguera de engarce hembra JIC/37 giratorio serie 4S - Material de acero al carbono, 1-1/4 in ID de manguera
Artículo MI #07585385
No. Fabricante 4SA20FJ20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce hembra JIC/37 giratorio serie 4S - Material de acero al carbono, 1-1/4 in ID de manguera
Artículo MI #07585385
No. Fabricante 4SA20FJ20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.250 pulg.
  • Altura
    2.460 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interior
    0.990 pulg.
  • Longitud
    4.000 pulg.
  • Longitud total
    4.000 pulg.
  • Peso
    29.14 oz
  • Ancho
    2.460 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-5/8-12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    260 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA20FJ20 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera