Motion
NUP206ETC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07590926
No. Fabricante NUP206ETC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07590926
No. Fabricante NUP206ETC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP206ETC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"