Motion
16LFB20
Manguito recto Drymet LF - Orificio de 1.0000 in, D.E. de 1.1250 in, Longitud de 1.2500 in, PTFE con material de soporte metálico
Artículo MI #07592186
No. Fabricante 16LFB20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito recto Drymet LF - Orificio de 1.0000 in, D.E. de 1.1250 in, Longitud de 1.2500 in, PTFE con material de soporte metálico
Artículo MI #07592186
No. Fabricante 16LFB20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    49 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.60 N/mm2 - m/s
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del casquillo
    PTFE con soporte metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Especificación del material
    LF en seco
  • Valor V máx.
    0.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -392 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    LFB
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
16LFB20 1 X 1 1/8 X 1 1/4 MULTICAPA
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Delgado y ligero para un diseño compacto
  • Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
  • Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
  • Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
  • Tiene una resistencia química superior
  • Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores