Motion
54F-0303
Cojinete bridado - 3 mm D.I., 6 mm D.E., 4.5 mm Longitud, 9 mm Diám. disquete, 1.5 mm Grosor disquete, Material sinterizado con material lubricante sólido dispersado
Artículo MI #07592752
No. Fabricante 54F-0303
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado - 3 mm D.I., 6 mm D.E., 4.5 mm Longitud, 9 mm Diám. disquete, 1.5 mm Grosor disquete, Material sinterizado con material lubricante sólido dispersado
Artículo MI #07592752
No. Fabricante 54F-0303

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 mm
  • Brida Diámetro  
    9 mm
  • Valor P máximo
    10 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    6 mm
  • En general Longitud  
    4.5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Material sinterizado con lubricante sólido dispersado
  • Especificación del material
    Cermet M
  • Valor V máx.
    Seco 0.85; Lubricación periódica 1.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +392, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    54F
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
54F-0303 3 X 6 X 3 X 9 X 1.5 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Demuestra un mayor rendimiento cuando se lubrica
  • Demuestra una resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"