Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8661 pulg., 22 mm
- Diámetro interior22 mm
- Valor P máximo24.5 N/mm2;Estático 137 N/mm2
- Valor PV máximo3.25 N/mm2 x m/s
- Diámetro exterior25 mm
- Longitud total20 mm
- Tamaño de eje recomendado0.8661 pulg., 22 mm
- Grosor0.0591 pulg., 1.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloCon respaldo metálico
- Tipo de casquilloManga lisa
- DescripciónAceites Rodamientos multicapa de poliacetal impregnados en aceite Drymet ST con metales traseros
- Tolerancia del diámetro interior+0.045 a +0.085 mm;+0.0018 a +0.0033 pulg.
- Tolerancia de longitud0 a -0.3 mm;0 a -0.0118 pulg.
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Especificación del materialST seco
- Valor V máx.1.15 m/s
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +248 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.021 a +0.045 mm;+0.0008 a +0.0018 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Serie70B
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteCasquillo
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Bajo coeficiente de fricción y rendimiento de carga superior
- Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilaciones, arranques y paradas frecuentes, etc.
- El cojinete delgado permite un diseño compacto
- Estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores