Motion
LED-1005
Cojinete bridado - 10 mm D.I., 14 mm D.E., 5 mm Longitud, 18 mm Diám. disquete, 2 mm Grosor disquete, Material poliacetal conductor
Artículo MI #07594951
No. Fabricante LED-1005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado - 10 mm D.I., 14 mm D.E., 5 mm Longitud, 18 mm Diám. disquete, 2 mm Grosor disquete, Material poliacetal conductor
Artículo MI #07594951
No. Fabricante LED-1005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Brida Diámetro  
    18 mm
  • Valor P máximo
    9.81 N/mm2
  • Valor PV máximo
    0.327 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Longitud  
    5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Poliacetal conductor
  • Especificación del material
    Lutech E
  • Valor V máx.
    0.83 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +176 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    LED
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
LED-1005 10 X 14 X 5 X 18 X 2 PLÁSTICO
  • Conductor eléctrico
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación y demuestra características de fricción superiores en condiciones de carga ligera y alta velocidad
  • Presenta un bajo coeficiente de fricción y una resistencia superior al desgaste
  • Evita los resbalones y los chirridos de los palos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"