Motion
C5-RRD-42
Rodillo tensor de repuesto de retorno - CEMA C, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 42 pulg. de ancho de banda, grosor de pared de calibre 1/4 , material de caucho
Artículo MI #07597199
No. Fabricante C5-RRD-42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - CEMA C, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 42 pulg. de ancho de banda, grosor de pared de calibre 1/4 , material de caucho
Artículo MI #07597199
No. Fabricante C5-RRD-42
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    42 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45.125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    46.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4 ga
  • Peso
    37.78 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Goma
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-RRD-42SAS RODILLO DE REFIT PARA SA

También puede gustarle

Los clientes también compraron