Motion
315509
Revestimiento industrial de esmalte acrílico DTM - 1 galón, color verde bosque
Artículo MI #07597785
No. Fabricante 315509
Precio72.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento industrial de esmalte acrílico DTM - 1 galón, color verde bosque
Artículo MI #07597785
No. Fabricante 315509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño
    1 GALÓN

Detalles

  • Color
    Verde bosque
  • Finalizar
    BRILLO
  • Número de Upc del fabricante
    020066347307
  • UPC_NO
    020066347307

Descripción general

Descripción del fabricante
315509 ROHPER 1-GL 3800 VERDE BOSQUE
  • Tiempo de secado rápido de 15 minutos
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Recubrimiento directo al metal (DTM): no se requiere imprimación; buena adhesión y excelente cobertura de una capa, incluidas superficies lisas
  • 250 g/l de COV, a base de agua
  • Se aplica con muy poca resistencia al cepillo; se coloca uniformemente cuando se aplica con rodillo
  • Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos; se acepta para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas federalmente
  • Aplique cuando las temperaturas sean 40-100°F y la humedad relativa sea inferior al 95 %.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"