Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante095969856836
- UPC_NO095969856836
Descripción general
- Para técnicos e ingenieros que necesitan flexibilidad para resolver problemas, cuantificar el uso de energía y analizar sistemas de distribución de energía
- Almacene más de 20 sesiones de registro separadas
- Cumple con la rigurosa norma IEC 61000-4-30 Clase A Edición 3 para “Técnicas de prueba y medición–Métodos de medición de calidad eléctrica”
- Función de verificación inteligente y la única función de autocorrección para un registrador de calidad eléctrica
- Los errores de conexión se indican automáticamente mediante una luz ámbar en el botón de encendido de la unidad, que se vuelve verde una vez corregido
- Resiste entornos de instalación exigentes con clasificación IP65 cuando se utiliza con un adaptador de entrada de voltaje IP65
- Dos puertos USB externos, uno para conexión a PC y otro para descargas de datos rápidas y sencillas para iniciar dispositivos USB
- Conexiones cableadas e inalámbricas para la configuración del instrumento y la descarga de datos a alta velocidad
- El cable de tensión plano sin enredos y las sondas de corriente finas y flexibles garantizan una instalación sencilla incluso en espacios reducidos
- Tiempo de funcionamiento de cuatro horas (tiempo de reserva) por carga con batería de iones de litio
- La clasificación de seguridad más alta de la industria con características adicionales del modelo 1742 con clasificación 600V CAT IV/1000VCAT III
- Rendimiento óptimo en un paquete resistente
- Se puede actualizar a la funcionalidad 1746 o completa 1748 Características adicionales del modelo 1746
- Mide armónicos e interarmónicos para tensión y corriente, también incluye desequilibrio, parpadeo y cambios rápidos de tensión Características adicionales del modelo 1748
- Captura de forma de onda de evento y perfil de evento RMS , junto con información de fecha, hora y gravedad para ayudar a identificar las posibles causas raíz de los problemas de calidad eléctrica
- Kit de hangar magnético para guardar el instrumento de forma segura dentro o fuera de los paneles eléctricos