Motion
FLUKE-1746/15/EUS

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1746/15/EUS

Registrador 3-Phase calidad eléctrica -
Artículo MI #07599539
No. Fabricante FLUKE-1746/15/EUS
Precio17,906.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1746/15/EUS

Registrador 3-Phase calidad eléctrica -
Artículo MI #07599539
No. Fabricante FLUKE-1746/15/EUS
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
Precio17,906.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    095969856898
  • UPC_NO
    095969856898

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUKE-1746/15/EUS (4920703) REGISTRADOR DE ALIMENTACIÓN
  • Para técnicos e ingenieros que necesitan flexibilidad para resolver problemas, cuantificar el uso de energía y analizar sistemas de distribución de energía
  • Almacene más de 20 sesiones de registro separadas
  • Cumple con la rigurosa norma IEC 61000-4-30 Clase A Edición 3 para “Técnicas de prueba y medición–Métodos de medición de calidad eléctrica”
  • Función de verificación inteligente y la única función de autocorrección para un registrador de calidad eléctrica
  • Los errores de conexión se indican automáticamente mediante una luz ámbar en el botón de encendido de la unidad, que se vuelve verde una vez corregido
  • Resiste entornos de instalación exigentes con clasificación IP65 cuando se utiliza con un adaptador de entrada de voltaje IP65
  • Dos puertos USB externos, uno para conexión a PC y otro para descargas de datos rápidas y sencillas para iniciar dispositivos USB
  • Conexiones cableadas e inalámbricas para la configuración del instrumento y la descarga de datos a alta velocidad
  • El cable de tensión plano sin enredos y las sondas de corriente finas y flexibles garantizan una instalación sencilla incluso en espacios reducidos
  • Tiempo de funcionamiento de cuatro horas (tiempo de reserva) por carga con batería de iones de litio
  • La clasificación de seguridad más alta de la industria con características adicionales del modelo 1742 con clasificación 600V CAT IV/1000VCAT III
  • Rendimiento óptimo en un paquete resistente
  • Se puede actualizar a la funcionalidad 1746 o completa 1748 Características adicionales del modelo 1746
  • Mide armónicos e interarmónicos para tensión y corriente, también incluye desequilibrio, parpadeo y cambios rápidos de tensión Características adicionales del modelo 1748
  • Captura de forma de onda de evento y perfil de evento RMS , junto con información de fecha, hora y gravedad para ayudar a identificar las posibles causas raíz de los problemas de calidad eléctrica
  • Kit de hangar magnético para guardar el instrumento de forma segura dentro o fuera de los paneles eléctricos