Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal67.0000 pulg.
- Ancho de costilla0.6563 pulg.
- Grosor0.5000 pulg.
- Ancho superior1-5/16 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso1.545 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónGold-Ribbon® Cog-Belt®
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante070964306593
- MaterialNeopreno
- Número de hebras2
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 130 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- SecciónBX
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964306593
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Versión con banda de cinturón de corvina de cinta dorada
- La banda de unión de alta ingeniería une varias correas para que funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
- La construcción con banda mejora la estabilidad al evitar que la correa se mueva y se vuelque
- La vibración está amortiguada
- Se absorben cargas de choque pesadas
- Excelente resistencia al aceite y al calor
- Disipación estática
- Proporciona una excelente vida útil en entornos hostiles y condiciones de alta carga de choque
- Los piñones moldeados de precisión ofrecen una flexibilidad superior con menor tensión de doblado
- Las paredes laterales de borde sin tratar reducen el deslizamiento para mejorar el rendimiento y la eficiencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver folleto
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver folleto
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver folleto