Motion
10C5E-10RFJSX45 XBULK

GATES RUBBER CO
10C5E-10RFJSX45 XBULK

10C5E-10RFJSX45 XBULK
Artículo MI #07611800
No. Fabricante 10C5E-10RFJSX45 XBULK
Price$68.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10C5E-10RFJSX45 XBULK

10C5E-10RFJSX45 XBULK
Artículo MI #07611800
No. Fabricante 10C5E-10RFJSX45 XBULK
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
Price$68.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño/tipo de extremo
    5/8 FJSX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14 JIC37° - 7/8-14 SAE45°
  • Tamaño de rosca 1
    7/8-14

Details

  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Forma de ajuste
    45°
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Para usar con
    C5E
  • Número de Upc del fabricante
    770075154501
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075154501

Descripción general

Descripción del fabricante
10C5E-10RFJSX45 XBULK 7235-2044
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron