Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la barrena3 pulg.
- Longitud de la barrena50 pies
- Peso26.07 lb
Detalles
- Capacidad del tambor3/8 x 35 pies, 5/16 x 50 pies
- UPC_NO885911505048
Descripción general
- Uso en tuberías de hasta 3" con tambor extraíble que acepta cables de hasta 3/8" x 35"
- Proteja las superficies del tambor giratorio con la cubierta exterior fija
- Ilumine las áreas de trabajo oscuras con el LED giratorio y los 3 modos de brillo
- Bloquee/libere rápidamente el cable con el cono de nariz deslizante
- Gatillo de velocidad variable con botón de avance/retroceso en línea estilo broca
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación