Motion
C6-35TSA-18-09
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador igual a la bandeja - Clasificación C, ángulo 35 , diámetro de rodillo 6 in, ancho de banda 18 in
Artículo MI #07618572
No. Fabricante C6-35TSA-18-09
Precio1,672.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador igual a la bandeja - Clasificación C, ángulo 35 , diámetro de rodillo 6 in, ancho de banda 18 in
Artículo MI #07618572
No. Fabricante C6-35TSA-18-09
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
Precio1,672.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35
  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    6.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    29 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    29 pulg.
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Cojinete autoalineador igual a la bandeja
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950839233

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOALINEADOR C6-35TSA-18-09 CEMA C EQ
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 594 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"