Motion
D5-FRD-48
Rodillo tensor de repuesto para transporte de impactos - D, 5 in de diámetro del rodillo, 48 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618633
No. Fabricante D5-FRD-48
Precio1,008.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para transporte de impactos - D, 5 in de diámetro del rodillo, 48 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618633
No. Fabricante D5-FRD-48
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
Precio1,008.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    52.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    61.66 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    D
  • Número de Upc del fabricante
    697950837703
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Transporte de impacto
  • UPC_NO
    697950837703

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-FRD-48 CEMA D 5" DIA PORTAIMPACTOS R

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good