Motion
D5-R-30-09
Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 5 in de diámetro del rodillo, 30 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618647
No. Fabricante D5-R-30-09
Precio236.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 5 in de diámetro del rodillo, 30 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618647
No. Fabricante D5-R-30-09
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
Su precio$236.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    30 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    34.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    32.31 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    D
  • Número de Upc del fabricante
    697950836867
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950836867

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-R-30-09 CEMA D 5" DIA ACERO RETORNO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"