Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro20
- Longitud total80.2 mm
- Tamaño del puertoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Peso0.50 lb
Detalles
- Contraer calificación290 psid
- ConexiónRoscado
- Material del elementoFibra de vidrio fundido
- Clasificación del filtro15 micras
- Tipo de filtroFiltro del cartucho del colector
- Compensación de fluidoFluidos con alto contenido de agua, emulsión de aceite-agua, aceite de petróleo, aceite sintético, agua-glicol
- Tipo de indicadorSin
- Catálogo del fabricante
- MaterialAluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Caudal máximo5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de medioMicron® móvil
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieCF
Descripción general
- Hecho de aluminio para un peso ligero y bajo coste
- Hecho para desecharlo cuando está totalmente obstruido
- Precio bajo: competitivo en el mercado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver folleto
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver folleto
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver folleto
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver folleto