Especificaciones
Dimensiones
- Peso del compresor28.00 lb
Detalles
- Presión del aire60 psi
- Flujo de aire3.8 cfm
- Aplicaciónmédico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
- Material del compresorHierro fundido
- Inalámbrico o con cableCon cable
- ECCNEAR99
- Presión máxima60 psi
- Flujo de aire máximo3.8 cfm
- Número de fases motorasCA monofásica
- Compresor sin aceitesí
- Portátil o fijoPortátil
- Nivel de sonido70 dB
- Voltaje220 V/230 V