Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total5.74 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
Detalles
- Caudal continuo11 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo45 l/min
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Rango de presión de funcionamiento172 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo172 bar
Descripción general
- Valving: características de ganancia de caudal óptimo de nivel de ruido hidráulico reducido en todos los modelos.|Centro cerrado|Centro abierto|Sensor de carga|Válvula de comprobación de dirección manual para dirección manual limitada.|Todos los modelos pueden funcionar a presiones de hasta 172 bar [2500 PSI]|Directamente intercambiable con aplicaciones pasadas y presentes.