Motion
7100156104 GAFAS SECUREFIT SF401SGAF-BLU-F ESPUMA AZUL/GRIS DE SEGURIDAD 20/CAJA

3M
7100156104 SECUREFIT SF401SGAF-BLU-F GLASSES SAFETY BLUE/GRAY FOAM 20/CS

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF401SGAF-BLU-F, Azul/Gris, Lente antiempañamiento Scotchgard de color transparente, Junta de espuma
Artículo MI #07628286
No. Fabricante 7100156104 SECUREFIT SF401SGAF-BLU-F GLASSES SAFETY BLUE/GRAY FOAM 20/CS
Precio13.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100156104 SECUREFIT SF401SGAF-BLU-F GLASSES SAFETY BLUE/GRAY FOAM 20/CS

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF401SGAF-BLU-F, Azul/Gris, Lente antiempañamiento Scotchgard de color transparente, Junta de espuma
Artículo MI #07628286
No. Fabricante 7100156104 SECUREFIT SF401SGAF-BLU-F GLASSES SAFETY BLUE/GRAY FOAM 20/CS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    1.752 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Ligero
  • Lente dióptrica
    0
  • Color del marco
    Azul
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Azul/gris
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    3M Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF401SGAF-BLU-F
  • Número de Upc del fabricante
    50051131277316
  • Tipo de ruido
    Puente de nariz ajustable
  • Serie
    400
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50051131277316
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100156104 SECUREFIT SF401SGAF-BLU-F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con la tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion Temple que ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo
  • El revestimiento antivaho Scotchgard ℮ dura más que los revestimientos antivaho tradicionales, lo que ayuda a aumentar el rendimiento de las gafas en entornos húmedos y con vapor
  • El revestimiento patentado conserva su eficacia durante al menos 25 lavados, lo que permite a los trabajadores llevar sus gafas durante más tiempo
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • La junta extraíble forrada de espuma ayuda a mantener los residuos fuera de los ojos, al tiempo que proporciona comodidad y amortiguación
  • El revestimiento antivaho Scotchgard rac proporciona resistencia al empañamiento y a la abrasión.