Descripción general
- Fuente de alimentación TRIO POWER conmutada primaria con conexión a presión para montaje en carril DIN
- Ahorre tiempo y costes gracias a la conexión Push-in y al diseño estrecho
- Aumente la disponibilidad del sistema gracias al impulso dinámico con el 150% de la corriente nominal durante cinco segundos
- Máxima flexibilidad gracias al amplio rango de temperaturas de -25°C a +70°C y al arranque del dispositivo a -40°C
- Diseño resistente
- Fabricante: Phoenix Contact