Motion
09-K1218/M
Guantes sin costuras Kevlar® Blended con palma y dedos recubiertos con NeoFoam® - Compatibles con pantalla táctil
Artículo MI #07632420
No. Fabricante 09-K1218/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sin costuras Kevlar® Blended con palma y dedos recubiertos con NeoFoam® - Compatibles con pantalla táctil
Artículo MI #07632420
No. Fabricante 09-K1218/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    NeoFoam
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes sin costuras DuPont™ tocados Kevlar® con palma y dedos recubiertos con NeoFoam® - Compatible con pantalla táctil
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4331
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    18
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314207860
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALLA TÁCTIL GTEK DE 09-K1218/M SIN FISURAS
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un revestimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para la manipulación y el montaje de piezas
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"