Motion
09-K1218/EG
Guantes sin costuras Kevlar® Blended con palma y dedos recubiertos con NeoFoam® - Compatibles con pantalla táctil
Artículo MI #07632421
No. Fabricante 09-K1218/XL
Precio26.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sin costuras Kevlar® Blended con palma y dedos recubiertos con NeoFoam® - Compatibles con pantalla táctil
Artículo MI #07632421
No. Fabricante 09-K1218/XL
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
Precio26.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    38 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    NeoFoam
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Compatible con pantalla táctil de punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4331
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    18
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314207884
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314207884

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALLA TÁCTIL SIN COSTURAS 09-K1218/XL GTEK
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un revestimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para la manipulación y el montaje de piezas
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"