Motion
CFSWDM23932T-E
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 10 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 256TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 1180 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633554
No. Fabricante CFSWDM23932T-E
Precio15,292.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 10 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 256TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 1180 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633554
No. Fabricante CFSWDM23932T-E
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
Precio15,292.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256TC
  • Peso
    287 lb

Detalles

  • RPM base
    1180 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Corriente de carga completa
    15.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568874189
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568874189

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDM23932T-E 10HP 1200RPM 256TC TEFC