Motion
CFSWDM3613T-5E
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 3500 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633576
No. Fabricante CFSWDM3613T-5E
Precio5,643.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base de 3500 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633576
No. Fabricante CFSWDM3613T-5E
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
Precio5,643.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Peso
    110 lb

Detalles

  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Corriente de carga completa
    4.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568864005
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568864005

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDM3613T-5E 5HP 3600RPM 184TC TEFC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"