Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud262-285 mm
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA2
- AplicacionesAlmacenamiento en frío, pesca comercial, agricultura, servicios de construcción, uso en invierno al aire libre
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma recubierta y dedos
- Tipo de servicioServicio medio
- EN3882231
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoPar específico para la mano
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaSilvicultura, almacenamiento de alimentos, maquinaria y equipos, mantenimiento de infraestructuras
- Calibre de punto15
- Material del revestimientoNailon/acrílico
- Número de catálogo del fabricante827697
- Número de Upc del fabricante20076490084237
- MaterialPVC
- Estándares cumplidosEN/ANSI/ASTM
- UPC_NO20076490084237
Descripción general
- El revestimiento de PVC proporciona un excelente agarre y flexibilidad, incluso en las temperaturas más frías
- El diseño de dos capas proporciona al usuario:
- El exterior de nailon flexible protege contra riesgos mecánicos, incluido el corte y los contornos de la mano, lo que permite la máxima destreza
- Interior acrílico suave y aislante que proporciona comodidad y calidez
- ActivArmr 97-631 no se parece a nada en el mercado al ofrecer al usuario una combinación única de calidez, destreza y flexibilidad que le permite sentir todo menos el frío.
- Si buscas un guante resistente al frío que te permita afrontar todo, desde el procesamiento de alimentos hasta la construcción al aire libre, no busques más: este modelo de ActivArmr es el que buscas. Su mezcla de punto de materiales térmicos hará que tu carga de trabajo invernal parezca un poco más brillante.