Motion
24013-2RS5W/C3S3GEM9

SKF
24013-2RS5W/C3S3GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 100 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #07643850
No. Fabricante 24013-2RS5W/C3S3GEM9
Precio1,270.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24013-2RS5W/C3S3GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 100 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #07643850
No. Fabricante 24013-2RS5W/C3S3GEM9
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
Su precio$1,270.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    2.07 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos sellados
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576741920
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    7316576741920

Descripción general

Descripción del fabricante
24013-2RS5W/C3S3GEM9
  • Rodamiento de rodillos esféricos sellados