Motion
56C17D5322H

LEESON ELECTRIC
56C17D5322H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07645270
No. Fabricante 56C17D5322H
Precio474.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C17D5322H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07645270
No. Fabricante 56C17D5322H
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
Su precio$474.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.3500 pulg., 288.29 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    11.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Construcciones de acero de calibre pesado; Arranque del condensador / Funcionamiento del condensador como se indica; Protección térmica; Como se indica; Los bastidores 48Y y 48Yz tienen 48/56 orificios de montaje del bastidor; Motores de Leeson. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1, F#56, RPM:1725, 115/208-230 V, DP
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.8/6.4-6.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Par de carga completa
    3.00 pies-libras;4.07 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    B311
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856062024
  • Modelo
    56C17D5322H
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856062024
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1725RPM B311 DP 115/208-230V 56 1PH
  • Estructuras de acero de gran calibre Arranque del condensador/funcionamiento del condensador como se indica Protección térmica, como se indica en 48Y y 48YZ Los bastidores tienen 48/56 orificios de montaje del bastidor