Motion
7238-B-MP-UA

FAG (SCHAEFFLER)
7238-B-MP-UA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 190 mm, 340 mm OD, Ancho de 55 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #07649973
No. Fabricante 7238-B-MP-UA
Precio12,750.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
7238-B-MP-UA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 190 mm, 340 mm OD, Ancho de 55 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #07649973
No. Fabricante 7238-B-MP-UA
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
Precio12,750.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7238-B-MP-UA
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801572163

Descripción general

Descripción del fabricante
7238-B-MP-UA