Motion
7304-B-TVP
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 20 mm, DE de 52 mm, anchura de 15 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07650265
No. Fabricante 7304-B-TVP
Precio146.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 20 mm, DE de 52 mm, anchura de 15 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07650265
No. Fabricante 7304-B-TVP
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
Su precio$146.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7304-B-XL-TVP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • UPC_NO
    4054372871832

Descripción general

Descripción del fabricante
7304-B-XL-TVP