Motion
32321 J2

SKF
32321 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 105 mm, 225 mm OD, Ancho cónico de 77 mm, Ancho copa de 63 mm
Artículo MI #07655429
No. Fabricante 32321 J2
Precio3,339.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32321 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 105 mm, 225 mm OD, Ancho cónico de 77 mm, Ancho copa de 63 mm
Artículo MI #07655429
No. Fabricante 32321 J2
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
Su precio$3,339.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    81.50 mm
  • Peso
    31.64 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    323
  • UPC_NO
    7316577467843

Descripción general

Descripción del fabricante
32321 SUSTITUYE A 32321 J2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good