Motion
S8-260044
Conjunto de manguera de grasa de alta presión - 40 pies, 1/4 pulg. D.I., 1/4 NPT entrada macho x 3/8 NPT salida macho, 5000 psi
Artículo MI #07655790
No. Fabricante S8-260044
Precio354.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de grasa de alta presión - 40 pies, 1/4 pulg. D.I., 1/4 NPT entrada macho x 3/8 NPT salida macho, 5000 psi
Artículo MI #07655790
No. Fabricante S8-260044
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
Precio354.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.58 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/4 NPT Entrada macho x 3/8 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    1/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    3/8 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    699567008132
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023487
  • Presión de trabajo
    5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S8-260044 MANGUERA, 100R2T, 1/4 X 40FT