Motion
B4625 OLP
Carrete para manguera para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 in x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT
Artículo MI #07655795
No. Fabricante B4625 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete para manguera para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 in x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT
Artículo MI #07655795
No. Fabricante B4625 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.600 pulg.
  • Altura total
    12.875 pulg.
  • Longitud total
    12.625 pulg.
  • Ancho general
    5.375 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 25 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Tipo de cierre
    Cierre de trinquete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567009207
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA B4625 OLP, 3/8 X 25FT
  • Los carretes de las series 4000, 5000 y 5005 son de construcción completamente de acero y compactos para una amplia gama de aplicaciones con requisitos de espacio críticos
  • Un eje de flujo completo y una pieza giratoria garantizan la máxima entrega del producto
  • El brazo guía se ajusta a dos posiciones
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Todos los componentes de acero están recubiertos de polvo para una máxima resistencia a la corrosión
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Cierre de velocidad considerable: la leva de cierre está diseñada para un funcionamiento silencioso y fiable