Motion
RNA22/6LL

NTN
RNA22/6LL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 11.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #07662218
No. Fabricante RNA22/6LL
Precio70.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA22/6LL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 11.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #07662218
No. Fabricante RNA22/6LL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ancho general
    0.4646 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Rodillo Diámetro  
    19 mm
  • Rodillo Ancho  
    11.80 mm
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009682
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1020 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    955 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4547359009682

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA RNA22/6LL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"