Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera1.13 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera1-1/8 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo de servicio estándar
- Tipo de abrazaderaConjunto de abrazadera de montaje - Servicio estándar
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada