Motion
S6032R-AL
Mordaza para tubo Beta para servicios estándar - Montaje en riel en C, 2.00 in de calibre, Mitades de aluminio, 2 in de tubo
Artículo MI #07668046
No. Fabricante S6032R-AL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza para tubo Beta para servicios estándar - Montaje en riel en C, 2.00 in de calibre, Mitades de aluminio, 2 in de tubo
Artículo MI #07668046
No. Fabricante S6032R-AL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.00 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    2 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero chapado en zinc
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Descripción general

Descripción del fabricante
RIEL DE TUBO ESTÁNDAR S6032R-AL BETA DE 2"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good