Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión60.7 lb
- Peso0.996 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido21750 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
- Caudal14.50 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónSilvicultura, agricultura, minería, construcción
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.00041 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi