Motion
FF25P-162ORB

ZSI-FOSTER INC
FF25P-162ORB

Tapón hidráulico serie cara plana - Material del cuerpo de acero, 1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12 , 5075 psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #07668641
No. Fabricante FF25P-162ORB
Precio169.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZSI-FOSTER INC
FF25P-162ORB

Tapón hidráulico serie cara plana - Material del cuerpo de acero, 1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12 , 5075 psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #07668641
No. Fabricante FF25P-162ORB
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
Precio169.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/8 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    48.3 lb
  • Peso
    1.651 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    15225 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12
  • Caudal
    46.80 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Silvicultura, agricultura, minería, construcción
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00115 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FF25P-162ORB TAPÓN