Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPT
- Tamaño del cuerpo1-1/4 pulg.
- Fuerza de conexión45.0 lb
- Peso2.991 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido11600 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1-1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Caudal68.70 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónSilvicultura, agricultura, minería, construcción
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.00179 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/2 pulg.
- Presión de trabajo3600 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi