Motion
SUCFBL207CCFG1

NTN
SUCFBL207CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 35 mm, soporte 3-Bolt, material de carcasa termoplástica
Artículo MI #07670559
No. Fabricante SUCFBL207CCFG1
Precio582.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFBL207CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 35 mm, soporte 3-Bolt, material de carcasa termoplástica
Artículo MI #07670559
No. Fabricante SUCFBL207CCFG1
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
Precio582.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    49.2 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Número de Upc del fabricante
    4550253055839
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253055839

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFBL207CCFG1 3 BRIDA DE PERNO