Motion
0800000109019

SIMPLE GREEN
0800000109019

Dosificador - 1 gal/min, número de productos: 1
Artículo MI #07671932
No. Fabricante 0800000109019
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIMPLE GREEN
0800000109019

Dosificador - 1 gal/min, número de productos: 1
Artículo MI #07671932
No. Fabricante 0800000109019
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.70 lb

Detalles

  • Caudal
    1 gpm
  • Número de Upc del fabricante
    043318004896
  • Número de productos
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
0800000109019 ACCUMAX DE FLUJO BAJO 1 BOTÓN
  • La tecnología de regulación de presión AccuPro garantiza una dilución precisa independientemente de las fluctuaciones en la presión del agua
  • Proporciona soluciones diluidas a 1 GPM
  • El eductor E-Gap proporciona protección contra el reflujo mediante el uso de un manguito elastomérico
  • Incluye 14 puntas dosificadoras preconfiguradas que proporcionan relaciones de 128:1 dilución de 2 –6:1 y una punta personalizable para diluciones no estándar
  • Unidad de un solo botón fácil de usar
  • Aprobado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Seguridad (ASSE) 1055
  • Manguera de llenado de botellas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"