Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.89 lb
Detalles
- Caudal3.5 gpm
- Número de Upc del fabricante043318005343
- Número de productos1
- UPC_NO043318005343
Descripción general
- La tecnología de regulación de presión AccuPro garantiza una dilución precisa independientemente de las fluctuaciones en la presión del agua
- Proporciona soluciones diluidas a 3.5 GPM
- El eductor E-Gap proporciona protección contra el reflujo mediante el uso de un manguito elastomérico
- Incluye 14 puntas dosificadoras preconfiguradas que proporcionan relaciones de 1:4 1:447 dilución y una punta personalizable
- Unidad de un solo botón fácil de usar
- Aprobado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Seguridad (ASSE) 1055
- Manguera de llenado de cubo de 4 pies con práctico gancho de almacenamiento