Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo4400
- Valor PV máximo100000
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Longitud total105 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- MaterialECO Aleación "verde" sin plomo de bronce
- Especificación del materialC87850
- Valor V máx.450
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 oF
- UPC_NO717905047404
Descripción general
- C87850 ECO BRONZE es una aleación “VERDE” sin plomo
- ECO BRONZE ha sido sometido a una serie de pruebas arduas por laboratorios independientes para verificar su rendimiento e idoneidad como material de soporte de calidad
- Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 105", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar
- Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia