Motion
7515-150
CONJUNTO DE BLOQUEO 150 X 200 RFN 7515
Artículo MI #07682545
No. Fabricante 7515-150
Precio1,765.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 150 X 200 RFN 7515
Artículo MI #07682545
No. Fabricante 7515-150
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
Precio1,765.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Longitud total
    91 mm
  • Peso
    2.7 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    150 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7515-150
  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    42483 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    529 kN/lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
7515-150 150X200 CONJUNTO DE BLOQUEO
  • Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo