Motion
TLSD 250/WA2

SKF
TLSD 250/WA2

TLSD 250/WA2
Artículo MI #07682570
No. Fabricante TLSD 250/WA2
Precio333.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TLSD 250/WA2

TLSD 250/WA2
Artículo MI #07682570
No. Fabricante TLSD 250/WA2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$333.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De -30°C a 140 °C
  • Capacidad de grasa
    250 ml

Descripción general

Descripción del fabricante
TLSD 250/WA2 UNIDAD COMPLETA
  • Llenado con lubricantes SKF desarrollados para aplicaciones de cojinetes
  • Velocidad de dispensación independiente de la temperatura
  • Presión de descarga máxima de 5 bar durante todo el periodo de dispensación
  • Velocidad de dispensación disponible en varios ajustes
  • El depósito transparente permite la inspección visual
  • Los LED rojo/amarillo/verde indican el estado del lubricador
  • Adecuado para instalación directa y remota
  • Incluye: paquete de baterías, brida de soporte para una mayor resistencia
  • Aplicaciones: aplicaciones críticas en las que se requiere una fiabilidad extrema y supervisión adicional, en ubicaciones restrictivas y peligrosas, aplicaciones que requieren altos volúmenes de lubricante
  • Fabricante: SKF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs