Motion
LGWA 2/SD250

SKF
LGWA 2/SD250

Grasa - Grado 2 NLGI, contenedor de cartucho
Artículo MI #07682582
No. Fabricante LGWA 2/SD250
Precio129.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGWA 2/SD250

Grasa - Grado 2 NLGI, contenedor de cartucho
Artículo MI #07682582
No. Fabricante LGWA 2/SD250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso neto
    0.93 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    10.36 lb

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Formulario
    Grasa
  • Tipo de lubricante
    LGWA 2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • UPC_NO
    7316575639495

Descripción general

Descripción del fabricante
LGWA 2/SD250 250 ML RECARGA
  • Adecuado para instalación directa y remota
  • Aplicaciones: aplicaciones críticas en las que se requiere una fiabilidad extrema y supervisión adicional, en ubicaciones restrictivas y peligrosas, aplicaciones que requieren altos volúmenes de lubricante
  • Incluye paquete de baterías