Motion
59917898
M16x2.00 Macho de roscar de extensión de punta en espiral de acero métrico grueso de 3 canales y alta velocidad D7 ; Bisel de conexión, 6" OAL, Clase de ajuste 6H
Artículo MI #07689355
No. Fabricante 59917898
Precio154.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16x2.00 Macho de roscar de extensión de punta en espiral de acero métrico grueso de 3 canales y alta velocidad D7 ; Bisel de conexión, 6" OAL, Clase de ajuste 6H
Artículo MI #07689355
No. Fabricante 59917898

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio154.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    6H
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
59917898 M16X2.00 MÉTRICO GRUESO 3 CANALES
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • Los machos de roscar en espiral se utilizan para roscar agujeros pasantes. Tienen una geometría de canal que dispara las virutas antes de la acción de corte para reducir la carga y la obstrucción dentro del canal.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"